D&M (インテリア)
リアクティブベース
錆色の珍しい花瓶です。和モダンの落ち着いた雰囲気が魅力的です。光沢仕上げ。
用途
鉢カバー
材質
陶器、木
寸法(cm)
Φ15.6、内径:Φ12.5
高さH(cm)
24.5、内径:23
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26278289
693315
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください