パラソルベース コンクリート

パラソルベース コンクリート - タカショーパラソルベース コンクリート - タカショーパラソルベース コンクリート - タカショーパラソルベース コンクリート - タカショーパラソルベース コンクリート - タカショーパラソルベース コンクリート - タカショーパラソルベース コンクリート - タカショーパラソルベース コンクリート - タカショー

しっかりとパラソルを支える、安定感抜群のコンクリート製パラソルベースです。2種類のアダプターが付属しており、異なるポール径のパラソルにも柔軟に対応します。

用途
ガーデンパラソル、日よけパラソルの支柱固定に。
色
ブラック
外径(mm)
450
適合ポール径(Φmm)
~40 / ~48
内容量
1個
注意
※アダプターなしでのご使用はできません。必ずパラソルのポール径に合ったアダプターを装着してください。強風時はパラソルを閉じて使用を中止してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83059265PAB-C25L25.2350
¥8,800
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83059281PAB-C12S12.5320
¥5,000
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする