エコランドラティス

エコランドラティス - タカショーエコランドラティス - タカショー

エコランドシリーズの格子ラティスセットです。お庭の目隠しや間仕切りに.

用途
お庭の目隠しや間仕切り、フェンスとして。
材質
天然木
幅(mm)
600
色
ナチュラル
高さ(mm)
900
奥行(mm)
35
内容量
1セット(6枚)
注意
※天然木を使用しているため、サイズ・色調に個体差があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82596179WL-609/6S
¥16,800
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする