マリーウッド キャリー

マリーウッド キャリー - タカショーマリーウッド キャリー - タカショーマリーウッド キャリー - タカショーマリーウッド キャリー - タカショーマリーウッド キャリー - タカショーマリーウッド キャリー - タカショーマリーウッド キャリー - タカショーマリーウッド キャリー - タカショー

あたたかみのある天然木(ユーカリ)を使用した、折りたたみ式のガーデンファニチャーです。使わない時はコンパクトに収納が可能。お庭やベランダでのくつろぎの空間を演出します。オイル仕上げ。

用途
ベランダ、お庭、テラスなどでの休憩やガーデンファニチャーとして。
色
チーク
内容量
1個
注意
※定期的なメンテナンス(木材保護塗料の塗り替え等)を行うことで、より長く風合いをお楽しみいただけます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83059290MWF-32CN5604.2860505
¥10,000
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83059299MWF-31TN5004.4500500
¥7,500
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする