ミーティングテーブル

ミーティングテーブル - TRUSCOミーティングテーブル - TRUSCOミーティングテーブル - TRUSCOミーティングテーブル - TRUSCO

フリーアドレスオフィスや会議室などさまざまな場所で使用できます。

材質
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、脚部・フレーム:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)
700
奥行(mm)
900
間口(mm)
1800
色(天板)
ナチュラル
天板厚さ(mm)
18
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MT1890NAA-BK 8276151982761519MT1890NAA-BK685-7524ナチュラル天板×黒脚ブラック
¥53,110
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
MT1890NAA-W 8276152882761528MT1890NAA-W685-7518ナチュラル天板×白脚ホワイト
¥53,110
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする