イージーキャリー 木目調

イージーキャリー 木目調 - タカショーイージーキャリー 木目調 - タカショーイージーキャリー 木目調 - タカショーイージーキャリー 木目調 - タカショーイージーキャリー 木目調 - タカショーイージーキャリー 木目調 - タカショーイージーキャリー 木目調 - タカショーイージーキャリー 木目調 - タカショー

天板に耐候性の高い高密度ポリエチレン、フレームに強固なスチールを採用した、木目調デザインの折りたたみ式ファニチャーです。サッと広げるだけで手軽に設置でき、収納や持ち運びにも便利です。

用途
お庭でのバーベキュー、アウトドア、簡易的なイベント時のテーブル・ベンチとして。
色
ブラウン
内容量
1個
注意
※平らな場所でご使用ください。折りたたみ時に指などを挟まないようご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83059256ECF-B02BR18057.5430280
¥8,800
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83059308ECF-T02BR180010.6730700
¥11,300
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする