曜日別特売
モノタロウ

ビードストッパー

ビードストッパー - モノタロウビードストッパー - モノタロウビードストッパー - モノタロウ
(22件のレビュー)

オフロード走行時に空気圧を落としてもタイヤとホイールの密着力を低下させず、パンクの防止をします。

用途オフロード走行時のチューブの保護に材質ゴム(カバー)、炭素鋼(ボディー)、亜鉛合金(ネジ)内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※ホイールサイズに注意してください。サイズが違うと取り付け出来ません。
※ロットにより刻印の表記方法が異なる場合がありますが、商品は同じです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合リム幅(inch)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27261177-921.85
679
169
アウトレット
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り14点です
27261168-801.6
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
27261186-1252.15
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27261168-27496709D43-21-016- リムロック DRC(ダートフリーク) 27496709リムロックDRC(ダートフリーク)1個
1,098
税込1,208
ナショナルブランドの相当品です
27261186-40503784430073- ビードストッパー DUNLOP(ダンロップ) 40503784ビードストッパーDUNLOP(ダンロップ)1個
1,298
税込1,428
ナショナルブランドの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27261177
2026-02-09
用途: オフロードバイクのビート固定
自動車・二輪車・自転車関連業

オフロードバイクのビート固定に使用します。低圧でのビートズレ防止には必需品です

対象商品 : 27261168
2025-06-29
用途: オフロードバイクの低空気圧走行
自動車・二輪車・自転車関連業

リーズナブルな金額だったのであまり期待してなかったのですが、造りも良くいい商品でした。次もまた買うと思います。

対象商品 : 27261177
2023-10-21
用途: モトクロスバイクのレース

標準品が劣化した為、今回購入させて頂いた。しっかりした作りで全く問題有りません。これから耐久性が問題無ければリピートしたいですので

対象商品 : 27261177
2024-01-21
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

以外にもしっかりした造り。
次回からはこれにします!

1が参考にしています
対象商品 : 27261168
2023-08-15
用途: レース用バイクの整備

予備用に購入、特に問題なし。
色々な物と合わせて購入したので送料を考えなくてよいので割安感あり。

対象商品 : 27261186
2023-08-15
用途: レース用バイクの整備

予備用に購入、メーカ品なので問題なし。
色々な物と合わせて購入したので送料を考えなくてよいので割安感あり。

対象商品 : 27261186
2023-07-27
用途: レース用バイクの整備

安い! とにかく安いので購入しました、送料を考えると割高になるかと思いますがほかの商品と合わせて購入しました、物はしっかりしています。

対象商品 : 27261186
2023-05-06
用途: バイクリアタイヤメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

普通に丈夫です。コスパがいいから助かりますまたの機会ございましたら宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする