曜日別特売

S-Link 14.4V充電器

S-Link 14.4V充電器 - EARTH MAN
(3件のレビュー)

EARTHMANS-Link14.4V専用充電器。

定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC14.4充電時間(分)約70内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26286278BC-144LiA
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

14.4v S-Linkシリーズ紹介
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26286278
2023-01-25
用途: 庭木・果樹の剪定に使う電動のこぎり用バッテリーの充電
農・林・水産業

軽量・コンパクトで、以前の充電器より充電が非常に速い。

対象商品 : 26286278
2021-09-07
用途: 自宅DIY
その他業種

バッテリー充電に70分掛かるため、2つで充電するため増設しました。
これで安心して作業出来ます。

対象商品 : 26286278
2020-11-23
用途: 立ち木の剪定作業等
農・林・水産業

片手で作業ができるよう、もう少し軽いとよいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする