日動電工 日動電工の 空調・電設資材 日動電工の 装柱器材 架線・支持パーツ 日動電工の その他金具 一束化工法機材ガイド工具3号 一束化工法機材ガイド工具3号 注文コード 26298257 バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。 既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。 付属品取付ピン(ソケット) 適合(既設ケーブル)光ケーブル1000芯、Φ30 種類ガイド工具3号 寸法H(mm)51 寸法D(Φmm)31 寸法W(mm)105 寸法d(Φmm)31 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 IK-GK3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26298257 IK-GK3 オープン ¥6,398 ¥6,398 ¥7,038 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください その他金具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ボックスコネクタ S型 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥505 ¥459 バスケットへ アルミ導帯I型継手 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ハンドホール 300-1 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ハンドホール MHBB-S 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ 銅線接続端子 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 接続端子・測定端子ベーク板付 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ 銅帯T型継手 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ Z端子 銅線用 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥4,948~ ¥4,498~ アルミ導線接続端子 片側 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥1,208~ ¥1,098~ 銅線T型接続端子 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥3,188~ ¥2,898~ アルミ導帯取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥1,208~ ¥1,098~ 銅線接続端子 片側 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 銅線水切端子 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ 銅帯 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ アルミ導線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥538~ ¥489~ 螺旋端子 片側上 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 銅線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥703~ ¥639~ 十型クランプ 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ アルミ線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥769~ ¥699~ 突針 OH-1L型 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥60,478 ¥54,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材装柱器材 架線・支持パーツその他金具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります バンド・ベルト 巻付グリップ シンプル 碍子 その他金具 端末処理用部材 シェアする マイページ 最近見た商品