リミッターボックス

リミッターボックス 日動電工
(1件のレビュー)

マンション高圧一括受電により、不要になったアンペアブレーカー(電流制限器)を撤去した際に代わりに取付けて使用します。
電線の加工は必要ありません。
正面色は分電盤同様のアイボリー色なので、取付けても違和感がありません。

適合(相線式)単相3線式 定格電圧(V)250 定格電流(A)60 外寸(mm)132×60×53 適合電線(mm2)1.6mm~38 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26300226 NDL-60
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26300226
2021-12-15
用途:
リミッター撤去時、代替えに使用
有限会社電研システム 様

ほとんどのスケアに対応しており非常に助かります。上下サイズもピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする