直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDRd86T

直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDRd86T アイリスオーヤマ

施設・店舗向け、屋内向けの直管ランプ です。 日本照明工業会が制定したG13口金直管LED光源の安全規格「JLMA301」に適合した製品です。

種別86W形 電球の種類LED 口金R17d 定格消費電力(W)24.9/24.6(100V/200V) 質量(g)695 電源AC 定格電圧(V)100-200 定格寿命(時間)40000 管径×長さL(mm)26.5×2367 演色指数(Ra)83 内容量1本
注意
"※本商品の取り付けには別途工事が必要です。
※工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。"
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
給電方式
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26309685 LDRd86T・WW/25/41/19S/R 温白色 4050 3500 164.6 両側
27,000
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷
26309615 LDRd86T・D/25/43/19S 昼光色 4300 6500 174.7 片側
27,000
 
 
取扱い終了
26309624 LDRd86T・D/25/43/19S/R 昼光色 4300 6500 174.7 両側
27,000
 
 
取扱い終了
26309633 LDRd86T・N/25/45/19S 昼白色 4500 5000 182.9 片側
27,000
 
 
取扱い終了
26309649 LDRd86T・N/25/45/19S/R 昼白色 4500 5000 182.9 両側
27,000
 
 
取扱い終了
26309658 LDRd86T・W/25/43/19S 白色 4300 4000 174.7 片側
27,000
 
 
取扱い終了
26309667 LDRd86T・W/25/43/19S/R 白色 4300 4000 174.7 両側
27,000
 
 
取扱い終了
26309676 LDRd86T・WW/25/41/19S 温白色 4050 3500 164.6 片側
27,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26309615 LDRd86T・D/25/43/19S 07909207 LDRd86T・D/30/53/19SP LDRd86T・D/30/53/19SP 直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S アイリスオーヤマ 07909207 直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S アイリスオーヤマ 1本 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする