ワイヤレス モバイルバッテリー エアーフェイス 10000mAh Qi対応

ワイヤレス モバイルバッテリー エアーフェイス 10000mAh Qi対応 タタコーポレーション

スマホへワイヤレス充電器!面倒なケーブルの抜き差し不要。無線とUSBによる接続で2台のスマホへの同時給電が可能。
パワーボタンによるオンオフ可能!電池残量は充電容量ランプで確認可能。

用途モバイルチャージャー、モバイルバッテリー、充電器として。 出力(TYPE-C)DC5V/2.1A、(無線出力)DC5V/1.0A バッテリー容量(mAh)10000 セット内容本体、USB充電ケーブル 質量(kg)0.24 電源USB充電、もしくは無線によるワイヤレス充電 適合規格Qi(チー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×74×18 入力(Micro-USB)5V/2.1A、(無線入力)5V/0.75A 電池リチウム電池 充電時間(時間)(携帯へのフル充電目安)約3-4(本製品への充電目安)有線で約6-8、無線で約10-12 内容量1台
注意
無線による2台の同時充電は出来ません。
無線での充電はQi対応スマホ以外は出来ません。
USBケーブルをご使用ください。
お使いの機種により異なります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26313763 AF-10000W ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
26313779 AF-10000B ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする