超指向性スピーカー クラリエル

超指向性スピーカー クラリエル JDソリューション 超指向性スピーカー クラリエル JDソリューション 超指向性スピーカー クラリエル JDソリューション 超指向性スピーカー クラリエル JDソリューション 超指向性スピーカー クラリエル JDソリューション 超指向性スピーカー クラリエル JDソリューション 超指向性スピーカー クラリエル JDソリューション 超指向性スピーカー クラリエル JDソリューション

思うところ、狙った場所に音を送る事が出来る。多様なオーディオ入力可能!
簡単にオーディオ信号を入力することが出来る。静かな場所や騒音がある場所でも明瞭なサウンドとメッセージを送れる。
周囲の騒音によって音量を調節可能。距離に構わず音圧が一定で直進上に音を伝える。
低域フィルターを利用して低い歪みも高音質再生可能。75mmVESAブラケット適用可能。

用途店舗、工場などの業務用として。インバウンド対策としても観光案内、施設案内、注意喚起に思うところ、狙った場所に音を送る事が出来るスピーカー。 セット内容アンプ、スピーカー、RCAワイヤー(1m)、アンプ固定ブラケット、トラスヘッドボルト、アダプター、ステレオワイヤー(1m) 質量(kg)0.5 最大出力(W)100 周波数(kHz)(変調)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×161×36 音圧レベル(dB)(最大)100 指向角(°)±10 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63241230 JDS-U36(BK) ブラック
オープン
179,800
197,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
26313973 JDS-U36(WH) ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする