ペンダントライト シーリングライト ベヴェル LED電球
レトロさとモダン、両方を兼ね備えたデザインペンダントライト。シャープなラインが特徴的。シェード内側の金メッキコーティングにより、温かみのある光を放つ。
用途天井照明、照明、ペンダントライト、照明器具として。ホテル、店舗、店内、リビング、ダイニングに。
消費電力(W)40
セット内容LED電球、結束バンド、取扱説明書
幅(mm)360
質量(kg)0.7
色ブラック
高さ(mm)170
奥行(mm)360
電圧(V)AC100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年
色(本体)ブラック
電球の種類LED電球
内容量1台