ハサミ<サクサ>(スタンダード刃)

ハサミ<サクサ>(スタンダード刃) - コクヨ
(14件のレビュー)

コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。
本体重量が軽くなり(※従来品比)、持ったときの負担が軽減されます。左右対称形のハンドル。
ハンドルの幅が広くなったことで指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用しています。(※従来品比)

刃渡り(mm)65寸法(mm)174×75全長(mm)174材質(刃)ステンレス材質(ハンドル部)エラストマーグリーン購入法適合刃部加工カーブ刃内容量1個
注意
※商品画像は単体の他、イメージカットや関連商品との混合カット、使用シーンなども存在する場合がございます
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26315319ハサ-280B
420
取扱い終了
代替品有
26315328ハサ-280G
420
取扱い終了
代替品有
26315337ハサ-280Pピンク
420
取扱い終了
代替品有
26315346ハサ-280W
420
取扱い終了
代替品有
26315355ハサ-280Y
420
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハサミ<サクサ>
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26315319ハサ-280B11476766HSM-A100LBハサ-280B ハサミ<サクサ>(スタンダード刃) コクヨ 11476766ハサミ<サクサ>(スタンダード刃)コクヨ1丁
439
税込483
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26315328ハサ-280G11476766HSM-A100LBハサ-280G ハサミ<サクサ>(スタンダード刃) コクヨ 11476766ハサミ<サクサ>(スタンダード刃)コクヨ1丁
439
税込483
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26315337ハサ-280P11476757HSM-A100LPハサ-280P ハサミ<サクサ>(スタンダード刃) コクヨ 11476757ハサミ<サクサ>(スタンダード刃)コクヨ1丁
439
税込483
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26315346ハサ-280W11476775HSM-A100LSハサ-280W ハサミ<サクサ>(スタンダード刃) コクヨ 11476775ハサミ<サクサ>(スタンダード刃)コクヨ1丁
439
税込483
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26315355ハサ-280Y11476775HSM-A100LSハサ-280Y ハサミ<サクサ>(スタンダード刃) コクヨ 11476775ハサミ<サクサ>(スタンダード刃)コクヨ1丁
439
税込483
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-16
用途: 紙やひもを切る
医療・福祉・介護関連業

サクサク切れて握るところも指になじみ、さすがコクヨ 文房具としてとてもよいハサミだと思います。ブルーでしたが色もかわいいです。

対象商品 : 26315346
2024-02-04
用途: 日常用

安くて良く切れるので家族のお気に入り。
刃が太くてしっかりしているので普通の(?)ハサミでは手が痛くなる
ような段ボールや小物パッケージに使われているプラスチックも楽に
切れて万能です。

対象商品 : 26315346
2023-11-23
用途: 包帯やリント布などを切る用

刃同士の結合が強いというか、ちょっと開きが固めな印象ですが抜群に切れ味が良いです。
左利きなので右利き用のハサミはものによってはまったく使えないんですけど、通常はかなり切りにくいはずの薄い布類も問題なく切れています。
サイズも手頃で、刃先も平らになっているから安心感がありますね。
リピします!

対象商品 : 26315346
2023-07-24
用途: 紙や紐を切る
木村測量設計

本当に切れ味良いです。刃もしっかりしています。愛用しています。

対象商品 : 26315337
2023-02-15
用途: 事務仕事で使用
製造業

やや大きめかなと感じましたが、そのぶんしっかりしています。
切れ味抜群なので、お値段以上の買い物ができました。

対象商品 : 26315346
2023-05-18
用途: 紙やビニール等
その他業種

開く時に、少し重く感じますが、切れ味は普通に良いと思います。
紙やビニールを切る位でこのコスパなら、最高です。

対象商品 : 26315337
2022-11-20
用途: なんでも
製造業

コクヨで20年くらい使っていたハサミが壊れたのでこちらを購入しました。
値段も安く、切れ味も良いので気に入っています。

対象商品 : 26315337
2022-11-17
用途: なんでも
製造業

コクヨで20年くらい使っていたハサミが壊れたのでこちらを購入しました。
値段も安く、切れ味も良いので気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする