ヤヨイ化学 ヤヨイ化学の 塗装・養生・内装用品 ヤヨイ化学の 内装工事関連 ヤヨイ化学の 建築・内装工具 両面テープ539 両面テープ539 注文コード 26321664 厚さ0.1mmと薄型のため、クッションフロア等の薄い材料の仮止め時にも目立たず施工できます。 厚さ(mm)0.1 粘着剤アクリル系 粘着力(N/20mm)7 内容量1巻 注意 ※記載されている数値は目安であり保証値ではありません。試験施工を行い確認された上でご使用ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 353-789 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26321664 353-789 オープン ¥1,298 ¥1,298 ¥1,428 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装工事関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ルーフィーチェッカーⅡ 大塚刷毛製造 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ アネックスST スマートレイヤー用両面テープ 朝日ウッドテック 税込¥1,978 ¥1,798 KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~ 尾崎亀商店 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~ 尾崎亀商店 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ キッチンまるごとスウノ 超吸水スポンジ ドーナツタイプ アイオン 税込¥439 ¥399 バスケットへ 養生テープ圧着ローラー アトムハウスペイント 税込¥1,428~ ¥1,298~ パーフェクトカッター PCパープル 広島 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ EBISエッジトリマーSlim ディープブルー 広島 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ パーフェクトカッター PCマッドブラック 広島 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ フック刃取付プレート 広島 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ パーフェクトカッター ガンメタリック 広島 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ パーフェクトカッター PCネイビー 広島 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ パーフェクトカッター ブロンズメタリック 広島 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 床正 DX-F 広島 税込¥15,268 ¥13,880 バスケットへ EBISエッジトリマーSlim ミラノレッド 広島 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ パーフェクトカッター PCオリーブ 広島 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ EBISエッジトリマーSlim オーセンティックブラウン 広島 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ EBIS厚切りエッジトリマー 広島 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 替刃大(5枚入) 広島 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 替刃小(上下各5枚入) 広島 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品内装工事関連建築・内装工具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります 内装用サポートリフター 内装用ローラー ハンドサンダー 内装用測定器具 釘・ピンパ・鋲 内装用床(フロア)用品 内装用清掃用品 内装工事用工具収納 床カッター 内装工事用パテ 建築・内装工具 撫でブラシ/撫で刷毛 その他左官・塗装用具 シェアする マイページ 最近見た商品