ヘアードライヤー

ヘアードライヤー テスコム

2.0m3/分の大風量を、大きな吹出口から広範囲に届けることで、髪の根元から毛先まで一気に乾かします。
1300Wのハイパワーだから、安定した風量と温風温度を実現
マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出するので、それぞれのイオンが髪に働いて静電気を抑制し、髪の広がりと傷みを抑えます。
外気を取り込みながら髪を乾かすので、温風温度の上昇や乾かし過ぎを防ぎます。

風量(m3/min)2 消費電力(W)1300(TURBO- HOT)/620(SET- HOT) スイッチ風量切替スイッチ「TURBO-DRY-SET-OFF」、クールショットスイッチ「HOT-COOL」、プロテクトイオンスイッチ「ON-OFF」 本体質量(g)560(モイスチャーフード付き) 機能プロテクトイオン、大風量2.0m3/分、モイスチャーフード、風量切替スイッチ、クールショットスイッチ、セットモード、ラバーグリップ、ラク抜きプラグ、ハイパワー1300W、折りたたみ○ 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)283×220×90(モイスチャーフード付き) マイナスイオン機能あり 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26328095 TID2200-K ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
26328104 TID2200-R レッド
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする