ヘアードライヤー
便利に使えるコンパクトサイズ。
色グレー
消費電力(W)1200
スイッチメインスイッチ「off-cool-hot」
本体質量(g)280
機能軽量ボディ、1200W、折りたたみ可
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)159×145×65
内容量1台
美容家電 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 26328226
2021-01-29
- 用途:
- コンパクト
ソイチトレード商会 様
(製造業)
チューブを収縮させたり、製品を乾かす為に購入しました。
常時出しっぱなしにしたかったので邪魔にならないようなるべく小さい物を選びましたが、小さくてもパワーは十分あります。
- 対象商品:
- 26328226
2020-10-12
- 用途:
- 工場の作業用に使用、
自動車・二輪車・自転車関連業
小さくて、安い物を探していたら、手ごろなサイズ、価格で
有りました、
出来れば?汚れの目立たない黒っぽいのが良かったかな(笑い)
- 対象商品:
- 26328226
2020-08-14
- 用途:
- 塗装作業時
トータルリペア NEXT ROXY 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
インテリアリペア、ウッド&サッシリペアの作業の時に使っています。
コンパクトで軽くとても使いやすいです。
温風の弱があるともっと良いです。
- 対象商品:
- 26328226
2020-03-12
- 用途:
- 雨天時髪が濡れた後など
家庭用だが大家族で使ったりすると順番待ちで休まず使うことになる、説明書には連続定格時間の記載がないのでちょっと残念。基本長時間使わないのだろうけど。
物としてはコンパクトかつシンプルなのが好評です。クールとホット、これだけで十分です。
- 対象商品:
- 26328226
2019-03-02
- 用途:
- 乾燥作業
大塚産業株式会社 様
スタッフの中に頭髪が薄くなって頭皮が大きく露出している者が居るため、雨に濡れた際はまるで落ち武者のように不様である。このドライヤーを使えば濡れた髪を乾かすことが出来る優れもの!ハゲに悩んでいたスタッフの心も温める良い商品です。
3人が参考にしています