タオルハンガー

タオルハンガー YAMAZEN(山善)

ステンレスクラッド管を使用した室内物干し。シンプルなタオルハンガー。コンパクトなので場所をとらず、どこでも設置可能。

用途ステンレス製の室内物干し、物干しハンガーラックとして。 材質フレーム外筒:ステンレス、フレーム内筒:スチール、脚部・サイドフレーム:ABS樹脂 質量(kg)1.2 耐荷重(kg)全体=2.5、タオルバー(1本あたり)=0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×300×770 組立時間10~20分 収納枚数(枚)フェイスタオル約10 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26329023 TH-820
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする