曜日別特売

45cmスタンド工場扇

45cmスタンド工場扇 - J&S

組立時に工具不要!!サーマルプロテクター付、ツールベアリング。

高さ(mm)
1130~1340
質量(g)
5
タイプ
スタンドタイプ
電源(V)
単相100V
消費電力(W)
80/95
コード長さ(m)
1.8
羽根枚数
4
モーター
開放型
風量(m3/min)
110/144
騒音値(dB)
約56
風速(m/min)
245/295
羽根径(Φmm)
450
サーマルプロテクター
○
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26333528J-450TL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする