スタッドレスタイヤ&アルミホイールセット ESPIA EPZF + MACBES MA7

スタッドレスタイヤ&アルミホイールセット ESPIA EPZF + MACBES MA7 - FALKEN(住友ゴム)

【訳あり商品】タイヤ製造年が2015~17年製造のFALKENタイヤとホイールがセットになったお得な商材です。メーカーの管理下の元での商材のため、品質は全く問題ありません。問題組付け・バランス取り済み。

リム径(inch)15本数4本寸法P.C.D.(mm)100商品タイプタイヤ+ホイールインセット45mm内容量1セット(4本)
注意
※サイズを良くお確かめの上お買い求め下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26337457165/55R15 75Q + MACBES MA716555
オープン
取扱い終了
返品不可
26337484195/65R15 91Q?+ MACBES MA719565
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする