195/65R15 91Q?+ MACBES MA7 スタッドレスタイヤ&アルミホイールセット ESPIA EPZF + MACBES MA7 FALKEN(住友ゴム) 26337484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

195/65R15 91Q?+ MACBES MA7 スタッドレスタイヤ&アルミホイールセット ESPIA EPZF + MACBES MA7 FALKEN(住友ゴム) 26337484 195/65R15 91Q?+ MACBES MA7 スタッドレスタイヤ&アルミホイールセット ESPIA EPZF + MACBES MA7 FALKEN(住友ゴム) 26337484

スタッドレスタイヤ&アルミホイールセット ESPIA EPZF + MACBES MA7

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード26337484 品番195/65R15 91Q?+ MACBES MA7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【訳あり商品】タイヤ製造年が2015〜17年製造のFALKENタイヤとホイールがセットになったお得な商材です。メーカーの管理下の元での商材のため、品質は全く問題ありません。問題組付け・バランス取り済み。

タイヤ幅(mm)195 偏平率(%)65 リム径(inch)15 穴数5 本数4本 タイヤサイズ195/65R15 91Q 寸法P.C.D.(mm)100 標準リム幅(inch)6 ロードインデックス91 商品タイプタイヤ+ホイール インセット45mm
注意
※サイズを良くお確かめの上お買い求め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする