Myシリーズ40形 トラフタイプ 人感センサ付

Myシリーズ40形 トラフタイプ 人感センサ付 三菱電機

不在時の消灯により大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力 色温度(K)5000 ビーム角(度)A:117°、B:109° 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 内容量1セット
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26345945 MY-LS440330/N AHTN 25.2 158.7 4000 FLR40形×2灯器具 節電タイプ
32,500
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
26345954 MY-LS450300/N AHTN 26.8 190.2 5100 FHF32形×2灯器具 定格出力相当
40,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
26345963 MY-LS450330/N AHTN 32.8 158.5 5200 FHF32形×2灯器具 定格出力相当
36,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
26345979 MY-LS470300/N AHTN 37 186.4 6900 FHF32形×2灯器具 高出力相当
44,000
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
26345988 MY-LS470330/N AHTN 43.3 159.3 6900 FHF32形×2灯器具 高出力相当
40,000
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする