PC用BDXL対応 USB外付けブルーレイドライブ BDR-AD07シリーズ
使用頻度の高いソフトをバンドルしたベーシックモデル 新機能:PCレスでAndroidアプリ「Wireless Hi-Res player ~Stellanova~」を使用することにより、PCレスでAndroid端末へ直接音楽CDの取り込み可能(※別売りACアダプタ DCA-003 及び、接続ケーブルが必要)。 新機能:長期保存メディア「M-Disk(DVD,BD)」への記録・読出し対応。 別売りのワイヤレスドック「APS-WF01J-2」と本機の接続により、iOSからアクセス可能。
仕様バンドルソフト:Power2Go8、InstantBurn5、PowerDVD14、PowerDirector14LE、PowerBackup2.5他。
付属品マニュアル、USB給電対応ケーブルA-MicroB(約35cm)
質量(g)230
対応OSWindows_10/8.1/8/7、Mac_OS_10.6~10.11、macOS_10.12~10.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133(W)×133(D)×14.8(H)mm_/230g
機能PureRead3+、M-Disk対応、Android,iOS連携(要別売りACアダプタ)
ディスクローディング方式クラムシェル
内容量1台
注意
※Android端末との連携には別売りACアダプタ「DCA-003」が必要。iOS端末との連携には別売りワイヤレスドック「APS-WF01J-2」が必要