PLANEXネットワークカメラスマカメアウトドア

PLANEXネットワークカメラスマカメアウトドア プラネックスコミュニケーションズ

『スマカメアウトドアCS-QR300』は、夜間でもカラー撮影が可能なムーンライトタイプの防雨型ネットワークカメラです。
専用アプリでQRコードを読み取りパスワードを入力するだけで手軽にカメラの映像をスマホで見られます。難しいネットワークの設定をしなくてもすぐに使えるので、初めてネットワークカメラをお使いになる方にもお勧めです。
また、本製品は屋外でも使える防水性能と、微弱な光でも検出できる高感度CMOSセンサーを搭載しており、日中だけでなく夜間でのカラー撮影を可能にしておりますので、玄関軒下や駐車場からの監視などに威力を発揮します。

防塵防水性能IPX3相当 仕様(ゲインコントロール)自動、(環境切り替え/蛍光灯ちらつき防止)屋外、屋内(50Hz/60Hz)、(オーバーレイ表示)日時、(ネットワーク設定)自動[DHCPサーバによる割当て]、(WPS)対応 適合(ファイルシステム)FAT32 セット内容CS-QR300(本製品)、ACアダプタ(ケーブル長:約1.5m)、スタンド、スプリットケーブル、印刷物一式(マニュアル、保証書等) 質量(g)約260(スタンド取り付け時、ACアダプタ含まず)、約155(本体のみ) 規格【無線LAN】IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b、【有線LAN】IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、【取得承認】TELEC、VCCI(ClassB)、PSE(付属ACアダプタ) ポート数1 電源DC12V/1A(付属ACアダプタより給電) 対応OSAndroidOS4.1以降(GooglePlayストアに非対応な端末は除く)、iOS8以降、Windows10(32/64bit)/Windows8.1(32/64bit)/Windows7(32/64bit)、macOS10.12以降 チャンネル数13(1~13ch) 方向標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 レンズf:2.8mm、F:2.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約81×175×50(スタンド含)、約81×107×50(スタンド含まず) インターフェースWPSボタン、RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット 解像度HD720p(1280x720)、VGA(640x480)、QVGA(320x240) 動作環境温度0~50℃(カメラ本体)、湿度10~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 映像素子1/3インチCMOSセンサ100万画素(SONYIMX225) LEDステータス コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX ホワイトバランス自動 アンテナゲイン:2.7dBi 撮影距離(cm)150~∞ 絞り固定 セキュリティWEP(64bit/128bit)、WPA(2)-PSK(WPApersonal)(TKIP/AES) 露出モード自動 保管環境温度-20~70℃、湿度10~95%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)【無線LAN】IEEE802.11n:最大300、IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6、IEEE802.11b:11、5.5、2、1、【有線LAN】10/100(オートネゴシエーション) RoHS指令(10物質対応)対応 最低被写体照度(Lux)0.1 フレームレート最大15フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク/音声出力端子) 画角123°(対角)、56°(垂直)、99°(水平) 音声圧縮方式非圧縮(PCM) 画像圧縮方式【動画】H.264、【静止画】JPEG 容量(GB)(microSD/microSDHCカードスロット)2、4、8、16、32 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26349025 CS-QR300
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする