PLANEXネットワークカメラスマカメパンチルトフルHD

PLANEXネットワークカメラスマカメパンチルトフルHD プラネックスコミュニケーションズ
(1件のレビュー)

『スマカメパンチルトフルHD(CS-QR30F)』は、上下左右、自由にカメラを向けられるネットワークカメラです。
水平方向に320°、垂直方向に35°の範囲でカメラの向きを操作でき、広い範囲を見渡せます。カメラ本体には、スピーカーとマイクを内蔵し、音声の確認やお声掛けも可能です。
また周囲が暗くなると自動的に切り替わる暗視機能を搭載。動体検知機能と組み合わせることで暗い場所の動きも見逃しません。

仕様(環境切り替え・蛍光灯ちらつき防止)屋外モード、屋内モード(50Hz/60Hz)、(オーバーレイ表示)日時、(ネットワーク設定)自動(DHCPサーバによる割当て)、(WPS)対応 適合(ファイルシステム)FAT32 セット内容CS-QR30F(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル(ケーブル長:約1m)、印刷物一式(マニュアル、保証書等)、リセットピン 質量(g)約187(ACアダプタ含まず) 規格【無線LAN】IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b 電源DC5V/2A(付属ACアダプタより給電) 対応OSAndroidOS4.1以降(GooglePlayストアに非対応な端末は除く)、iOS8以降、Windows10(32/64bit)/Windows8.1(32/64bit)/Windows7(32/64bit)、macOS10.12以降 チャンネル数13(1~13ch) 方向標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 レンズf:3.6mm、F:2.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×105×78 インターフェースWPSボタン、RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット 解像度最大FHD1080p(1920×1080) 動作環境温度0~45℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 動作範囲パン:320度(-160度~160度)、チルト:35度(-15度~20度) 映像素子1/2.7インチCMOSセンサ200万画素 LEDステータス 撮影距離(cm)30~∞ 絞り固定 セキュリティWPA2-AES 保管環境温度-20~60℃、湿度15~85%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)【無線LAN】IEEE802.11n:最大150、IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6、IEEE802.11b:11、5.5、2、1、【取得承認】TELEC、VCCI(ClassB)、PSE(付属ACアダプタ) 周波数(GHz)(無線LAN)2.4 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:1、赤外線LEDオン時:0(白黒/距離10m) フレームレート最大15フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角95°(対角)、56°(垂直)、77°(水平) 音声圧縮方式非圧縮(PCM) 画像圧縮方式【動画】H.264、【静止画】JPEG 容量(GB)(microSD/microSDHCカードスロット)2、4、8、16、32 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26349034 CS-QR30F
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26349034
2020-08-19
用途:
監視カメラ

IPアドレスを手動で設定できないのが事前に分かっていたら購入しませんでした。無駄な買い物になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする