サンユー
天井耐震補強無溶接金具MCSクリップ
野縁受けと野縁がずれないズレ防止ねじ穴付きクリップ
用途
天井下地材の耐震・耐風圧クリップ
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
内容量
1箱(1000個)
注意
※野縁への固定は、ミニジャックポイント 4x13 又は同等品をご使用下さい。野縁受けへの固定は、ドリルねじ 4x13 以上のビスをご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
板厚(mm)
最大荷重(N)
耐力(N/mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26390273
C-005-S6
0.6
(鉛直方向)1850
(許容)137
¥
52,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26390289
C-005-S8
0.8
(鉛直方向)2150
(許容)143
¥
64,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください