サンユー
壁無溶接金具MWニューハリシタピースロック60
C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 40~60 mm 以下
用途
H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具
材質
電気亜鉛メッキ4.5mm
取付ボルト
W3/8 55
最大荷重(N)
(直交方向)819、(平行方向)1108、(垂直方向)2137
締付トルク(N・m)
6~9
内容量
1箱(50個)
注意
※先行ピースを取り付けるH形鋼との接触面や金具の締付ボルトを取付けるフランジ周辺に凹凸やごみが無い事を確認して下さい。(金具・先行ピースの傾きや取付強度不足の原因になります)。金具とH形鋼の間に隙間が出来ないように取り付けて下さい。締付ボルトを締付ける際に、ゆるみ止めナットが本体タップ部に触れると十分な締付トルクが得られない事がある為、十分なクリアランスを取って下さい。締付トルクが規定範囲内である事をトルクレンチ等で確認して下さい。締付け過ぎには十分に注意して下さい。締付け過ぎるとボルト及び本体に変形が生じます。変形すると十分な性能が発揮出来ませんので万が一締付け過ぎた場合はそのまま使用せずお取替え下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26390343
W-001-60
¥
29,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください