サンユー
壁無溶接金具MWハリシタピースロックZ60
C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 40~60mmまで
用途
H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能)
材質
電気亜鉛メッキ4.5mm
取付ボルト
W3/8 50
最大荷重(N)
(直交方向)6110、(垂直方向)6975
締付トルク(N・m)
7
内容量
1箱(50個)
注意
※金具とH形鋼の間に隙間が出来ないように取り付けて下さい。取付け後は緩み止めナットを確実に締めて固定して下さい。ボルトの締付にはトルクレンチ等で締付トルク(7N・m)を厳守して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26390377
W-002-60
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください