バラの肥料
海藻成分がバラの根を丈夫に育てます。花付きを良くするリン酸分成分を多く配合。
油かすなど、ゆっくりと長く効く有機質を配合。まきやすいペレットタイプ。
名称共栄有機入り粒状685号
主成分チッソ(N)6: リンサン(P)8: カリ(K)5
使用量7号鉢:(元肥)40g/鉢、(追肥)20g/鉢、10号鉢(元肥)80g/鉢、(追肥)40g/鉢、庭植え(元肥)700g/株、(追肥)100g/株
登録保証指定配合肥料名称届出
内容量1袋(5kg)
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 26390429
2022-09-08
- 用途:
- バラの栽培用に
クライムワークス 様
(サービス業)
家族に頼まれて購入しましたが、問題なく使えているようです。リピートしているので良い商品なのでしょう。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 26390429
2022-07-06
- 用途:
- ばらの追肥に
その他業種
他より少し価格が安い。匂いもそれほど臭くないしペレット状で扱いやすい。二番花もたくさん咲いてきてます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 26390429
2022-03-19
- 用途:
- バラの肥料
サービス業
送料がかからないように他の物を購入したい時に安く買えるので助かります。メーカーも安心で肥料の配合が気に入ってます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 26390429
2021-07-17
- 用途:
- バラの肥料
有限会社福寿荘 様
(サービス業)
とても使い易くリピートしています。量も多く土とのなじみ具合もいいです。また購入しようと思う商品です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 26390429
2020-11-15
- 用途:
- 薔薇用の肥料
有限会社福寿荘 様
(サービス業)
顆粒なので とてもくれやすく バラに手軽なお値段で栄養が補給できて重宝してます。
今回もリピートです。これからもこの薔薇の肥料を使っていくと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 26390429
2020-05-16
- 用途:
- バラへのへ肥料
有限会社福寿荘 様
(サービス業)
ホームセンターでは1㎏以下のものが多くこの容量でこの価額は
とても有難いです。その上海藻成分も入っているのでこれからのバラの開花が楽しみです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 26390429
2021-07-13
- 用途:
- バラの栽培
バラの栽培に以前は、液肥と化成肥料を使用していたが、近所のお宅でこの肥料で良い結果を出しているので今年から使ってみた。化成肥料とこの肥料をそれぞれ指定の半分づつを与えたところ、花数、シュートの数ともに驚くほど増えた。もしかしたらほかの要因があったのかもしれないが、否定的な結果でなかったのは確か。
1人が参考にしています