パソコン不要の簡単接続。専用無料アプリを使いスマートフォン/タブレットで簡単操作
温湿度センサーを搭載し、何時でも何処でも映像/音声だけでなく温度/湿度/熱中症指数が確認可能
外出先からカメラアングルの操作ができ広範囲の監視が可能。また暗い場所では自動暗視モード搭載
動き検出や設定温度、湿度、熱中症指数に応じてアラーム機能
音声の双方向通信や静止画/動画録画など便利な機能搭載
用途外出時ペットの見守りや介護、工場、倉庫の温湿度管理。
工場、倉庫、事務所、家庭のセキュリティ監視。
測定範囲温度:ー10~+50℃、湿度:20~80%RH仕様パン:270°、チルト:120、カメラ暗視距離:最大5mセット内容カメラ本体×1、取扱説明書×1、ACアダプター×1、ネジ×2、プラスチックアンカー×2質量(g)約235電源ACアダプター(DC5V/1A)付属対応OSiOS8.0以降、Android4.4以降寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W85×H105×D88分解能(℃)0.1機能内蔵マイク、内蔵スピーカー、動体検出記録媒体microSDカード ~32GB(別売)解像度(映像録画)1280×720、640×480保管温湿度範囲-10~+60℃、15~80%RH以下(但し、結露のないこと)視野角約70°確度温度:±2℃、湿度:±10%動作温度、湿度範囲-10~+50℃、20~80%RH(但し、結露のないこと)ホワイトバランスオート照度(Lux)0(暗視モード時)セキュリティWEP / WPA / WPA2RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.264無線規格WiFi、IEEE 802.11b/g/nフレームレート25(最大)イメージセンサー1/4型カラーCMOSセンサー(約92万画素:1280×720)分解能(%RH)0.1内容量1個