IPC-02TH 温湿度センサー付IPカメラ カスタム 26441136

温湿度センサー付IPカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26441136 品番IPC-02TH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,300

パソコン不要の簡単接続。専用無料アプリを使いスマートフォン/タブレットで簡単操作
温湿度センサーを搭載し、何時でも何処でも映像/音声だけでなく温度/湿度/熱中症指数が確認可能
外出先からカメラアングルの操作ができ広範囲の監視が可能。また暗い場所では自動暗視モード搭載
動き検出や設定温度、湿度、熱中症指数に応じてアラーム機能
音声の双方向通信や静止画/動画録画など便利な機能搭載

用途
外出時ペットの見守りや介護、工場、倉庫の温湿度管理。
工場、倉庫、事務所、家庭のセキュリティ監視。
測定範囲温度:ー10〜+50℃、湿度:20〜80%RH 仕様パン:270°、チルト:120、カメラ暗視距離:最大5m セット内容カメラ本体×1、取扱説明書×1、ACアダプター×1、ネジ×2、プラスチックアンカー×2 質量(g)約235 電源ACアダプター(DC5V/1A)付属 対応OSiOS8.0以降、Android4.4以降 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W85×H105×D88 分解能(℃)0.1 機能内蔵マイク、内蔵スピーカー、動体検出 記録媒体microSDカード 〜32GB(別売) 解像度(映像録画)1280×720、640×480 保管温湿度範囲-10〜+60℃、15〜80%RH以下(但し、結露のないこと) 視野角約70° 確度温度:±2℃、湿度:±10% 動作温度、湿度範囲-10〜+50℃、20〜80%RH(但し、結露のないこと) ホワイトバランスオート 照度(Lux)0(暗視モード時) セキュリティWEP / WPA / WPA2 RoHS指令(10物質対応)対応 映像圧縮方式H.264 無線規格WiFi、IEEE 802.11b/g/n フレームレート25(最大) イメージセンサー1/4型カラーCMOSセンサー(約92万画素:1280×720) 分解能(%RH)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする