耐溶剤エプロン 腰下タイプ
ブチルゴム100%により高い耐薬・耐溶剤性を発揮します。厚み、0.65mmの重厚感のある非常に丈夫な生地。
用途工場や漁場等にも最適です。
色ブラック
サイズフリー
付属品ハイパロン紐 1m×2本付
種別エプロン
材質ブチルゴム、(ひも)ハイパロン
厚さ(mm)0.65
質量(g)650
耐熱温度(℃)130
総丈(cm)90
下幅(cm)87
ひも長(m)1
耐寒温度(℃)-30
内容量1枚
ブチルゴム100%により高い耐薬・耐溶剤性を発揮します。厚み、0.65mmの重厚感のある非常に丈夫な生地。