曜日別特売

装飾見切り材(床用)床見切りL

装飾見切り材(床用)床見切りL - INAX(LIXIL)装飾見切り材(床用)床見切りL - INAX(LIXIL)装飾見切り材(床用)床見切りL - INAX(LIXIL)装飾見切り材(床用)床見切りL - INAX(LIXIL)装飾見切り材(床用)床見切りL - INAX(LIXIL)装飾見切り材(床用)床見切りL - INAX(LIXIL)装飾見切り材(床用)床見切りL - INAX(LIXIL)
(2件のレビュー)

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。

内容量1本
注意
※床見切りL(SM-2700L/B・SUS)は合板下地専用です。下敷き部に303mm間隔でビス用の皿穴を空けていますので、取付けの際は付属のビスを使用してください。
※床見切りLは床材端部を飲み込まない仕上がりとなります。タイルの切断部が露出するとけがをする場合があります。必ず床見切りLがタイルより高くなるように取り付け、タイル切断面を面落としした上で、接合部はシーリング等で納めてください。
※装飾見切り材を切断した場合は、切断面のバリなどで傷つかないよう面を仕上げてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26446989SM‐2700L/SUSステンレス2700×12.7L
28,100
24,980
27,478(税込)
当日出荷
26446998SM‐2700L/B真ちゅう2700×12.9L
13,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26446998
2024-03-24
用途: 床の見切りに
建設業・工事業

発送も早く助かりました!商品も大満足です、またお願いします

2023-10-27
用途: 床見切り
岡本建築建設業・工事業

とても良いものでした。お客様もとても気に入ってました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする