観葉植物 パキラ 8号 ねじり ファイバーストーンカプリ サンディホワイト 付き

観葉植物 パキラ 8号 ねじり ファイバーストーンカプリ サンディホワイト 付き HitoHana(ひとはな)

用途自宅鑑賞用、ギフトに。 高さ(cm)110~130、140 サイズ8号 樹形ねじり 幅(cm)50 鉢カバー ファイバーストーン カプリ 8号鉢用 サンディホワイト 植物名パキラ 内容量1鉢
注意
※仕入先や仕入れ時期により高さや樹形が写真とは異なる可能性があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26498895 pachira-15
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生花」にはこんなカテゴリがあります

シェアする