HitoHana(ひとはな) HitoHana(ひとはな)の 店舗什器・備品 HitoHana(ひとはな)の 店舗運営用品 HitoHana(ひとはな)の 観葉植物 観葉植物 フランスゴムの木 8号 ノーマル サバトリア 白 付き 観葉植物 フランスゴムの木 8号 ノーマル サバトリア 白 付き 注文コード 用途自宅鑑賞用、ギフトに。 高さ(cm)110~130、140 サイズ8号 樹形ノーマル 鉢鉢カバー サバトリア 8号鉢用 白 植物名フランスゴムの木 内容量1鉢 注意 ※仕入先や仕入れ時期により高さや樹形が写真とは異なる可能性があります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ficus-rubiginosa-74 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26527017 ficus-rubiginosa-74 取扱い終了返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 店舗運営用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity グリーンパーテーション(フェイクグリーン) 日本緑十字社 税込¥86,878~ ¥78,980~ グリーンベル MAGIQ(東京堂) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ マトリカリア MAGIQ(東京堂) 税込¥1,077 ¥979 完成リース SG Wonder zone 税込¥1,538~ ¥1,398~ プランターベースS ホームテイスト 税込¥5,168 ¥4,698 プランターベースL ホームテイスト 税込¥8,578 ¥7,798 プランターベースM ホームテイスト 税込¥6,818 ¥6,198 グリーンベース ホームテイスト 税込¥13,178~ ¥11,980~ バートロリボン T110T SATO(サトー) 税込¥16,478~ ¥14,980~ クロークバスケット スクエア 友屋 税込¥2,528~ ¥2,298~ (1) 結束バンド ロックタイ ピーロック 130mm 透明 1000本入 オーム電機 税込¥868 ¥789 バスケットへ 木製募金箱 スマイル 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ ポリカーボネイト オイルランプ ムラエ 税込¥1,648~ ¥1,498~ オイルランプ ムラエ 税込¥4,398~ ¥3,998~ めくるんmini 明和産業 税込¥1,055~ ¥959~ WIRED case カフェストレージ ブラウン アストロ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ チェリーウッドボックス 16-04 ちどり産業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ キャッシュドロア一体型レシートプリンター mPOP(58mm・USB Tyep-A/Type-C/Bluetooth・ホワイト) スター精密 税込¥79,178 ¥71,980 キャッシュドロア一体型レシートプリンター mPOP(58mm・USB Tyep-A/Type-C/Bluetooth・ブラック) スター精密 税込¥79,178 ¥71,980 めくるんmini連結タイプ 明和産業 税込¥1,758~ ¥1,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗運営用品観葉植物生花観葉植物フランスゴムの木 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「生花」にはこんなカテゴリがあります 観葉植物パキラ 観葉植物ユッカ 観葉植物オーガスタ 観葉植物アレカヤシ 観葉植物サンスベリア 観葉植物フィカス ベンジャミン 観葉植物モンステラ 観葉植物ドラセナ コンパクター 観葉植物柱サボテン 観葉植物テーブルヤシ 観葉植物壁掛け用/卓上用グリーン(生花) シェアする マイページ 最近見た商品