ダストニッパ・ダスト取付用(カバー付)

ダストニッパ・ダスト取付用(カバー付) VICTOR(花園工具)

ダストセットD-0を取り付けるニッパ本体です。ストッパー付。

寸法(mm)125 全長A(mm)125 仕様ソフトカバー付、バネ付 質量(g)70 刃形ラウンド刃、厚刃 サイズ(inch)5” 寸法D(mm)8 寸法B(mm)50 寸法C(mm)13 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.0 アズワン品番64-3208-93 内容量1個
注意
※硬線は切断できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26545987 113BS-125
4,770
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする