曜日別特売
モノタロウ

スパークチェッカー

スパークチェッカー - モノタロウスパークチェッカー - モノタロウスパークチェッカー - モノタロウ
(55件のレビュー)

スパークプラグとプラグコードの間に取り付けて点火系統の点検に使用します。

用途
スパークの状態のチェックに
寸法(mm)
72.4×Φ19.3
色
赤
販売区分
業務用
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※装着したままの走行は絶対にお止め下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27261125-
¥399
¥439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27261125
2026-10-27
用途: エンジン不調作業

エンジン不調に使いましたが確認しやすくて良かったです

2026-06-01
用途: 旧車
教育・研究機関

旧車おける、電気系のトラブルの第一チェックするときにあると便利だと思います。

2025-12-15
用途: 3G83用プラグチェック
金融・保険業

3G83エンジンはイグニッションコイルが長いのでこちらで確認させて貰いました。何とか光ってるのは確認できたのでコイルの作動確認は出来ました。
実際、プラグ自身は外さないとわからないと思います。中古のプラグでも光っているので消耗度合いはわかりません。

1人が参考にしています
対象商品 : 27261125
2025-05-17
用途: プラグの点火チェック
運輸・通信業

これはマジ便利です。
火が飛んでいるか見にくい事がありましたが、
これなら一目瞭然でした。

2025-05-14
用途: 機械のメンテナンス

これは便利でした。一人で耕運機のメンテナンスするときにはグッドです。結構火花を確認しやすいです。

2025-01-04
用途: 点火チェックに
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクだと簡単装着で点火チェックできて良いですね。
古いバイクだと電気系が単純なのでチェックには重宝します。

1人が参考にしています
対象商品 : 27261125
2024-05-14
用途: スパークの確認

プラグを外すことなく、プラグまで電気が来ているのか簡単に点検が出来ます。
高圧が正しく来ているときはかなり明るく発光します。
ただ、プラグに装着すると端子位置が60mm高くなりますので、プラグコードが届かない場合もあると思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 27261125
2023-12-27
用途: 単車の整備
有限会社 道央損保鑑定 様

手軽に安全に遣えてハッキリ見えるため工具箱に一つあると便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする