曜日別特売

二重管冷却器 透明摺り

二重管冷却器 透明摺り - TGK(東京硝子器械)
寸法d(Φmm)8タイプ摺合透明内容量1本
注意
※L寸法は目安寸法です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法J1(mm)
寸法J2(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
伝熱面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
265706633453-200-3L-520019mm)19/383025250.036
54,600
54,500
59,950(税込)
17日以内出荷
返品不可
265706793453-200-4L-520024mm)24/403030300.036
58,500
58,400
64,240(税込)
17日以内出荷
返品不可
265706883453-300-3L-530019mm)19/383625250.79
58,800
58,700
64,570(税込)
17日以内出荷
返品不可
265706973453-300-4L-530024mm)24/403630300.79
64,200
64,100
70,510(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする