曜日別特売

ダイヤモンドコートフライパン

ダイヤモンドコートフライパン - アイリスオーヤマ

非常に硬い粒子の人工ダイヤモンドをフッ素樹脂に混ぜてコーティングした表面加工方法。フッ素の弱点を克服するために
人工ダイヤモンドを配合!「コーティングが長持ちしないから買い替える」前提で安価なフライパンを購入している人が多いので、ダイヤモンドコーティングに対する期待値が高く、長持ちするコーティングを求める声が多数。

材質(本体)アルミニウム合金表面処理ダイヤモンドコーティング、(外側)焼付塗装加工適合IHオレンジ/ブラウン底面の厚さ(mm)3.0内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26588179DIS-F20450200×209×48
オープン
取扱い終了
代替品有
26588188DIS-F26710260×270×60
オープン
取扱い終了
代替品有
26588197DIS-F28800280×290×60
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26588179DIS-F2011497161VDI-F20DIS-F20 ダイヤモンドコートフライパン IH・ガス火両用20cm アイリスオーヤマ 11497161ダイヤモンドコートフライパン IH・ガス火両用20cmアイリスオーヤマ1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26588188DIS-F2611497179VDI-F26DIS-F26 ダイヤモンドコートフライパン IH・ガス火両用26cm アイリスオーヤマ 11497179ダイヤモンドコートフライパン IH・ガス火両用26cmアイリスオーヤマ1個
2,398
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26588197DIS-F2811497188VDI-F28DIS-F28 ダイヤモンドコートフライパン IH・ガス火両用28cm アイリスオーヤマ 11497188ダイヤモンドコートフライパン IH・ガス火両用28cmアイリスオーヤマ1個
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする