ゲーミングキーボード メカニカル 高耐久 全キーロールオーバー対応 PS5 eスポーツ

ゲーミングキーボード メカニカル 高耐久 全キーロールオーバー対応 PS5 eスポーツ エレコム

これからesportsを楽しみたい人に最適! 全キーロールオーバーに対応し、5000万回の高耐久スイッチを採用したメカニカルゲーミングキーボード。

インターフェイスUSB(A)オス 付属品交換用キーキャップ×8、キーキャップリリース×1、ユーザーズマニュアル×1 ブラック サイズコンパクト 質量(g)約976.8 電源USBバスパワー ケーブル長(m)約2.0 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、 (各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。) 接続方式有線 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)366.3×142.6×37.0(スタンド含まず)/366.3×142.6×52.5(スタンド時) キー配列日本語91キー 保証期間6カ月 キー方式メカニカル キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26608217 TK-G01UKBK
17,780
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【始動】ELECOMゲーミングデバイス

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26608217 TK-G01UKBK 50773417 TK-MC30UKTBK TK-MC30UKTBK キーボード 有線 着脱式USBケーブル メカニカル式(茶軸/タクタイル) テンキーレス コンパクトサイズ 【 WindowsOS macOS ChromeOS パソコン 等対応 】 Leggero エレコム 50773417 キーボード 有線 着脱式USBケーブル メカニカル式(茶軸/タクタイル) テンキーレス コンパクトサイズ 【 WindowsOS macOS ChromeOS パソコン 等対応 】 Leggero エレコム 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする