ゴミストッカー上開き+取外し式 PS型
高い機能性・操作性のパンチング仕様。
取っ手部でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。
脱着式の前面パネル。床面掃除もらくらく。
本体丸ごと水洗いOK!直接水を掛けて、こびり付いた汚れも洗い流せます。
ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付。
足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
種類集積保管庫
容量(L)1380
材質本体/アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)、パンチングパネル/アルミ・樹脂複合板
色ステンカラー
仕様はね上がり防止用鍵付き、床付き、アンカー式、連棟OK
タイプ基本セット
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×1200
強度(kg)(床面)100/m2
有効開口(mm)1660
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※必ずアンカー固定して使用ください。
※連棟ユニットは連結して使用します。単独での使用はできません。(連棟時には間口寸法にご注意ください。)
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |