曜日別特売

電気ノコギリ

電気ノコギリ - SHINKO(新興製作所)電気ノコギリ - SHINKO(新興製作所)
(7件のレビュー)
電源(V)AC100消費電力(W)280コード長さ(m)2切断能力(Φmm) 樹脂(塩ビパイプ)120切断能力(mm)木材60切断能力(mm)木工(植木剪定)65質量(kg)1.5消費電流(A)2.9定格時間(分)約20切断能力(mm)軟鋼3.5ストローク数(min)0~3700内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27261369ACES-280
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-28
用途: 梅の木の枝を伐採
教育・研究機関

従来のノコギリでは力不足で難しかったが、電気ノコギリでは効率よく伐採できた。

対象商品 : 27261369
2025-10-30
用途: 木の剪定
スマイルリボーン合同会社不動産業

小さい枝はよく切れた。太い枝も何度も切っていたらきれた。軽いので使いやすかった。

対象商品 : 27261369
2024-08-30
用途: 自宅の庭木剪定に使用している
農・林・水産業

簡単に使用でき、電源が100Vなので、使用時間に制限がなく安心して使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 27261369
2022-07-11
用途: 庭木の剪定等
その他業種

大きさも丁度いいし、重量もてに馴染む。一般家庭の庭には適当である。

3が参考にしています
対象商品 : 27261369
2021-12-17
用途: DIY
建設業・工事業

床下点検口の取り付けに、活躍してます。狭い場所での作業がとても楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 27261369
2021-04-07
用途: 細かくするのに
株式会社遠藤製作所製造業

現場からの依頼です使用用途は不明ですが、歯が2種類ついててこの価格はお得!

1が参考にしています
2020-10-28
用途: 樹木、塩化パイプ切断
その他業種

知名度、長所のアピール不足。安価で使いやすく、切断能力等の説明が必要。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
3が参考にしています
2022-10-12

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする