曜日別特売

PILOTBレバー

PILOTBレバー - ZETAPILOTBレバー - ZETAPILOTBレバー - ZETAPILOTBレバー - ZETAPILOTBレバー - ZETAPILOTBレバー - ZETAPILOTBレバー - ZETAPILOTBレバー - ZETA

フライトレバーのノウハウを一般車輌用にもフィードバック。
上・下・前方向へ可倒し転倒による破損を大幅に軽減。 先端に大型ベントホールを設け、超高速でも風圧を逃す。
細かいレバー位置調整(約20段階)が可能なアジャストシステム。
スポーツ走行時の細かいレバー操作に最適なショートレバーを採用。

材質高強度アルミ合金ブラックタイプR3WA表面処理(レバー部)アルマイト内容量1本
注意
※レバー位置調整をする際、レバーをグリップに近づけすぎると、クラッチスイッチが反応しなくなる恐れがありますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27265228ZS61-1015カワサキ(KAWASAKI)
9,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
27265246ZS61-1415スズキ(SUZUKI)
9,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
27265255ZS61-1435ホンダ(HONDA)
9,600
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
27265264ZS61-1445スズキ(SUZUKI)
9,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
27265273ZS61-1615YAMAHA
9,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
27265289ZS61-1625YAMAHA
9,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
27265298ZS61-1635YAMAHA
9,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
27265307ZS61-1815ドゥカティ(DUCATI)
9,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
27265237ZS61-1025カワサキ(KAWASAKI)
8,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする