チタンキャップスクリュー

チタンキャップスクリュー - ZETAチタンキャップスクリュー - ZETAチタンキャップスクリュー - ZETAチタンキャップスクリュー - ZETAチタンキャップスクリュー - ZETAチタンキャップスクリュー - ZETAチタンキャップスクリュー - ZETAチタンキャップスクリュー - ZETA
(6件のレビュー)

定番のキャップボルトはストレートタイプとテーパータイプの2種類を用意。頭部は鍛造・切削加工によって美しい仕上がりをみせる。

内容量1本
注意
※メーカー規定トルクにて締付けてください。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
d
寸法S(mm)
寸法Dc(mm)
寸法K(mm)
寸法b(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27266987ZT07-0610M6_P=1.05106810
500
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
27266996ZT07-0616M6_P=1.051061416
560
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267005ZT07-0620M6_P=1.051061820
620
619
681(税込)
当日出荷
27267014ZT07-0625M6_P=1.051062325
680
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267023ZT07-0630M6_P=1.051062430
740
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267039ZT07-0635M6_P=1.051062435
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267048ZT07-0640M6_P=1.051062440
860
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267057ZT07-0645M6_P=1.051062445
920
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267066ZT07-0816M8_P=1.2561381416
640
639
703(税込)
6日以内出荷
27267075ZT07-0820M8_P=1.2561381820
700
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267084ZT07-0825M8_P=1.2561382325
770
769
846(税込)
6日以内出荷
27267093ZT07-0830M8_P=1.2561382830
830
819
901(税込)
8日以内出荷
返品不可
27267109ZT07-0835M8_P=1.2561382835
890
879
967(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267118ZT07-0840M8_P=1.2561382840
980
969
1,066(税込)
6日以内出荷
27267127ZT07-0845M8_P=1.2561382845
1,070
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267136ZT07-0850M8_P=1.2561382850
1,160
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267145ZT07-0855M8_P=1.2561382855
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267154ZT07-1020M10_P=1.25816101820
880
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267163ZT07-1025M10_P=1.25816102325
960
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267179ZT07-1030M10_P=1.25816102830
1,040
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267188ZT07-1035M10_P=1.25816103235
1,120
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267215ZT07-1120M10_P=1.5816101820
880
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267224ZT07-1125M10_P=1.5816102325
960
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267197ZT07-1040M10_P=1.25816103240
1,200
取扱い終了
返品不可
27267206ZT07-1045M10_P=1.25816103245
1,280
取扱い終了
27267233ZT07-1130M10_P=1.5816102830
1,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27267197
2023-11-24
用途: 純正ボルトとの置換
自動車・二輪車・自転車関連業

加工精度も良く、表面も滑らかで綺麗でした。
少しお高いけど、納得できる商品です。

対象商品 : 27267127
2021-06-13
用途: バイク整備
製造業

ZETAのチタンボルトはリーズナブル。
品質も良い。

対象商品 : 27266987
2021-02-05
用途: 対応がナイス
株式会社ワークス物流運輸・通信業

注文した物と違う長さが届きましたが即対応していただき感謝しています。
使用箇所に長さ制限があったので、このチタンを選び正解でした。ステンもいいのですがチタンのネジ部の精度はいいです。

対象商品 : 27267084
2023-04-14
用途: 自転車用

使用場所に合わせて長さを3ミリ短くしてみましたが、切断やヤスリがけのときに十分な硬さを感じました。チタンボルトでも色々ありますが、これは高品質な物だと思います。

対象商品 : 27266987
2020-10-04
用途: バイク メンテナンス
サービス業

チタンですが華美です。さすが値段のだけはあるなと思いました。

対象商品 : 27267197
2020-04-14
用途: ネジのカスタム
建設業・工事業

普通のボルトと入れ替えに購入しました。輝きが良く見た目も綺麗な形状で高級感が出ました。とても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする