チタンテーパーキャップスクリュー

チタンテーパーキャップスクリュー - ZETAチタンテーパーキャップスクリュー - ZETAチタンテーパーキャップスクリュー - ZETAチタンテーパーキャップスクリュー - ZETAチタンテーパーキャップスクリュー - ZETAチタンテーパーキャップスクリュー - ZETAチタンテーパーキャップスクリュー - ZETAチタンテーパーキャップスクリュー - ZETA
(7件のレビュー)
内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
d
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法b(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27267477ZT08-0516M5_P=0.8164145
450
449
494(税込)
当日出荷
27267486ZT08-0520M5_P=0.8204185
490
489
538(税込)
当日出荷
27267529ZT08-0612M6_P=1.0125106
470
469
516(税込)
当日出荷
27267538ZT08-0616M6_P=1.0165146
500
499
549(税込)
当日出荷
27267547ZT08-0620M6_P=1.0205186
560
559
615(税込)
当日出荷
27267556ZT08-0625M6_P=1.0255236
620
619
681(税込)
当日出荷
27267565ZT08-0630M6_P=1.0305246
680
679
747(税込)
6日以内出荷
27267574ZT08-0635M6_P=1.0355246
740
739
813(税込)
6日以内出荷
27267599ZT08-0825M8_P=1.25256238
740
739
813(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
27267608ZT08-0830M8_P=1.25306288
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267617ZT08-0835M8_P=1.25356288
870
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267626ZT08-0840M8_P=1.25406288
940
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267583ZT08-0820M8_P=1.25206188
680
679
747(税込)
欠品中
返品不可
27267468ZT08-0512M5_P=0.8124105
420
取扱い終了
返品不可
27267495ZT08-0525M5_P=0.8254225
530
取扱い終了
返品不可
27267504ZT08-0530M5_P=0.8304225
570
取扱い終了
返品不可
27267513ZT08-0535M5_P=0.8354225
610
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27267556
2023-11-13
用途: バイクのカスタム
製造業

バイクショップではまず在庫が無いか本数が足りない、モノタロウであれば早急に手配してくれて割引もあるのでかなりお得です♪

対象商品 : 27267529
2021-06-14
用途: バイクのカスタム

値段が高価なので少しずつ純正のボルトと交換していますが、このメーカーのボルトは精度もよくハズレがありません。今後も買い足していきたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 27267547
2021-06-13
用途: バイク整備
製造業

ZETAのチタンボルトはリーズナブル。
品質も良い。

1が参考にしています
対象商品 : 27267547
2020-08-11
用途: ロードバイク
建設業・工事業

ロードバイクの軽量化の為にチタンボルトを使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 27267547
2020-10-21
用途: オートバイのハンドル周りに使用

バイクに跨って目につく部分に使用しています。
性能より 見た目満足度アップ!
軽いのはいうまでもありません。。

対象商品 : 27267626
2020-03-19
用途: バイクのマフラーステイの取り付けに
愛和歯研サービス業

バイクのマフラーステイの取り付けに使いました。
見た目はばっちしです。
また機会がありましたら宜しくお願い致します。

1が参考にしています
対象商品 : 27267513
2019-12-21
用途: バイクのスロットルマウント
製造業

とても見た目もよろしい
軽い
ステンのキャップボルト使ってましたが目立つ部分で交換したかった箇所でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする