曜日別特売

チタンCマウントボルトセット

チタンCマウントボルトセット - ZETAチタンCマウントボルトセット - ZETAチタンCマウントボルトセット - ZETAチタンCマウントボルトセット - ZETAチタンCマウントボルトセット - ZETAチタンCマウントボルトセット - ZETAチタンCマウントボルトセット - ZETAチタンCマウントボルトセット - ZETA

純正部品と同様に作業性に優れるフランジボルトで設定。
六角2面幅は一般規格よりも小さいコンパクトタイプで、フランジ径もブレンボキャリパーに対応したサイズに設計。
レースレギュレーションに対応するワイヤリング用の穴加工を施す。

注意
※メーカー規定トルクにて締付けてください。
全8種類を絞り込む
d
寸法L(mm)
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
d
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法b(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27268676ZT33-10821セット(2本)M8_P=1.252010186.8
2,900
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
27268694ZT33-15541セット(4本)M10_P=1.255512268.2
9,040
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
27268703ZT33-16041セット(4本)M10_P=1.256012268.2
9,280
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
27268719ZT33-16541セット(4本)M10_P=1.256512268.2
9,600
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
27268728ZT33-17041セット(4本)M10_P=1.257012268.2
9,920
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
27268737ZT33-17541セット(4本)M10_P=1.257512268.2
10,240
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
27268667ZT33-10721セット(2本)M7_P=1.02010186.8
2,800
取扱い終了
返品不可
27268685ZT33-15041セット(4本)M10_P=1.255012268.2
8,720
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする