debuyer(デバイヤー)
デバイヤー アフィニティ ソテーパン両手(蓋付)
質量(kg)
2
容量(L)
3
深さ(mm)
75
板厚(mm)
2.8
底径(Φmm)
200
外径(mm)
255
EBM品番
7000600
内径(cm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27271433
24cm
¥
53,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください