曜日別特売

デバイヤー アフィニティ ソテーパン片手(蓋無)

デバイヤー アフィニティ ソテーパン片手(蓋無) - debuyer(デバイヤー)デバイヤー アフィニティ ソテーパン片手(蓋無) - debuyer(デバイヤー)
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(cm)
容量(L)
外径(mm)
深さ(mm)
板厚(mm)
底径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2727148520cm201.8215602.31651.2
36,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
2727149424cm243255752.82001.6
44,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする