debuyer(デバイヤー)
デバイヤー アフィニティ コニカルソテーパン
板厚(mm)
2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(cm)
容量(L)
外径(mm)
深さ(mm)
底径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27271503
20cm
20
1.7
215
70
130
1
¥
34,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
27271519
24cm
24
3
255
80
165
1.4
¥
36,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください